Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP324
SNR - jednostka łożyskowa - UCP.324
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCP324
Rubix:737476
Producent:UCP.324
EAN:3413529541720




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 450 mm |
| Wysokość wału | 160 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP324
obudowa z żeliwa szarego, radialny wkład łożyskowy kulkowy ze śrubami z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z osłoną odśrodkową
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 450 mm |
| Wysokość wału | 160 mm |
| Materiał | stal nierdzewna;tworzywo sztuczne |
| Całkowita szerokość łożyska | 140 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Długość | 570 mm |
| Seria | ucp300 |
| Ciężar | 58.5 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 208000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 228000 N |
| Szerokość | 126 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2490,58 Netto
/ Sztuka
zł 3063,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie