Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY12-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RASEY12-XL
Rubix:592234
Producent:0009733000000
EAN:4012802820775
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY12-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska30 mm
Średnica zewn.40 mm
Zacisk12 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Typ montażuobudowa plummer block (dwuśrubowa)
Wysokość57 mm
Długość125 mm
Uszczelnienier-type seals (double-sided lip seals)
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania; smarowniczka m6
Seriarasey..-xl
Ciężar0.45 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość18 mm
zł 73,14 Netto
/ Sztuka
zł 89,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie