Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASE35-XL-FA164
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:RASE35-XL-FA164-I
INA:RASE35-XL-FA164
Rubix:859556
Producent:0947167900000
EAN:4054372555190


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 126 mm |
| Wysokość wału | 35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE35-XL-FA164
Jednostka łożyskowa z korpusu RASE..-XL-FA164, żeliwo szare RIBB ASE SAO AK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 126 mm |
| Wysokość wału | 35 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Średnica zewn. | 93 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 163 mm |
| Seria | rase..-xl-fa164 |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1112,78 Netto
/ Sztuka
zł 1368,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie