Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SYFWR 35 YTHR
Oprawa łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:SYFWR 35 YTHR
Rubix:649887
Producent:448263
EAN:07316574970766





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Materiał | stal nierdzewna (obudowa) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYFWR 35 YTHR
Łożyska wkładkowe są oparte na uszczelnionych łożyskach kulkowych o bieżni głębokiej serii 62 i 63, ale posiadają pierścień zewnętrzny o sferycznej powierzchni zewnętrznej i, w większości przypadków, pierścień wewnętrzny z wystającym kołnierzem oraz specjalne urządzenie blokujące umożliwiające szybki i łatwy montaż na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1270 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Materiał | stal nierdzewna (obudowa) |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Seria | syfwr |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie