Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCSP204/FVSL613

Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCSP204/FVSL613
Rubix:2568707
Producent:SUCSP204/FVSL613
EAN:0013992248022
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału63 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSP204/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCSP204/FVSL613 to RVS-owy blok łożyskowy z łożyskiem kulkowym, z blokadą na śrubę ustalającą i FVSL613 food grade solid lube. Do zastosowań odpornych na korozję, higienicznych, z ciągłym smarowaniem.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału63 mm
Materiałrvs (odlewana stal nierdzewna / stainless steel)
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica zewn.47 mm
Zacisk12.7 mm
Średnica otworów mocowania13 mm
Typ montażublok łożyskowy z łożyskiem kulkowym (pillow block na dwa śruby) z śrubą ustalającą (set screw locking), rvs
Wysokość30 mm
Długość127 mm
Uszczelnieniestandaard afdichting (standard seal)
Smarowaniefvsl613 food grade solid lube (nsf h1; fda/21 cfr incidental food contact); smarowanie ciągłe
Seriacorrosiebestendige mounted ball bearings (food & beverage)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5350 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10900 N
Szerokość30 mm
  • Termin dostawy na zapytanie