Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SYH 3/4 FM
Zestaw łożysk, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:SYH 3/4 FM
Rubix:648415
Producent:74524
EAN:7316576615337


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 30.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYH 3/4 FM
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 569 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 97 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 30.5 mm |
| Średnica zewn. | 127 mm |
| Seria | syh |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie