Referencje
INA:LASE45-XL
Rubix:592164
Producent:0008576370000
EAN:4012802798272


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.65 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień wewnętrzny LASE45-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem odchylnym, uszczelki L.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.65 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | żeliwo z grafitem płatkowym |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Średnica zewn. | 192 mm |
| Zacisk | 56.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | montaż przez śruby (dwuśrubowy, długa podstawa) |
| Wysokość | 107 mm |
| Długość | 192 mm |
| Uszczelnienie | labyrinth seals (l seals), both sides |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania (nypel smarowy m6) |
| Seria | lase..-xl |
| Ciężar | 2.29 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Szerokość | 107 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 228,49 Netto
/ Sztuka
zł 281,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie