Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHEY40-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PSHEY40-XL-N-I
INA:PSHEY40-XL-N
Rubix:244916
Producent:0947164470000
EAN:4054372555039


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHEY40-XL-N
Bloki mieszkalne Plummer PSHEY, obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 116 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | pshey..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 159,07 Netto
/ Sztuka
zł 195,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie