Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SY 2.1/2 TF

Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SY 2.1/2 TF
Rubix:266240
Producent:27253
EAN:7316577061515
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.63.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania216 mm
Wysokość wału76.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SY 2.1/2 TF


Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą stojącą składają się z łożyska kulkowego samonastawnego zamontowanego w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do powierzchni nośnej. To wykonanie jest odpowiednie do aplikacji z zarówno stałym, jak i zmiennym kierunkiem obrotów. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i mocuje się je na wale przez dokręcenie wkręta dociskowego na pierścieniu wewnętrznym, dzięki czemu montaż jest łatwy.

Mocne strony

- Przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń w różnych kierunkach
- Wysoki stopień sztywności
- Wąska konstrukcja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)75,4x257x63,5 mm
Waga Logistyczna5713 g
Średnica wewn.63.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania216 mm
Wysokość wału76.2 mm
Materiałżeliwo (obudowa);stal (łożysko)
Całkowita szerokość łożyska68.3 mm
Średnica zewn.82.5 mm
Wysokość150 mm
Długość258 mm
Seriasy
Ciężar5.71 kg
Liczba otworów2
Szerokość65 mm
490,32 Netto
/ Sztuka
603,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie