Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE30-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PSHE30-XL-N
Rubix:133879
Producent:0942912680000
EAN:4054372268922
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE30-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska40 mm
Średnica zewn.44 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Wysokość82 mm
Długość98 mm
Seriapshe..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
Szerokość40 mm
zł 116,35 Netto
/ Sztuka
zł 143,11 Brutto
  • Dostępny