Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP TSNP40
RHP Obudowa mostu o krótkiej podstawie z łożyskiem trójwargowym Self-Lube®, RHP
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:TSNP40
Rubix:666832
Producent:TSNP40 R
EAN:00747023035854


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSNP40
Uszczelki z potrójną wargą są odpowiednie do zastosowań narażonych na wysokie zanieczyszczenie ciałami stałymi i wodą.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
| Materiał | stal/żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Zacisk | 8 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Typ montażu | blok łożyskowy (krótka podstawa), montowany na stopie |
| Wysokość | 101.7 mm |
| Długość | 118 mm |
| Seria | tsnp |
| Ciężar | 2 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Szerokość | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 201,14 Netto
/ Sztuka
zł 247,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie