Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SY 1.1/2 FM/W64
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SY 1.1/2 FM/W64
Rubix:648226
Producent:210359
EAN:7316572317600

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SY 1.1/2 FM/W64
Mocne strony
- Przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń w różnych kierunkach
- Wysoki stopień sztywności
- Wąska konstrukcja
- Wysoki stopień sztywności
- Wąska konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1838 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 175 mm |
| Szerokość | 56.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
