Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBY20-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PBY20-XL
Rubix:355384
Producent:0008634400000
EAN:4012802797190
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Wysokość wału25.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBY20-XL


Jednostka obudowy bloku poduszkowego PBY..-XL, blacha ryflowana PB

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Wysokość wału25.4 mm
Materiałblacha stalowa
Całkowita szerokość łożyska31.8 mm
Średnica zewn.98.4 mm
Średnica otworów mocowania9.5 mm
Wysokość50.1 mm
Długość98.4 mm
Seriapby..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Szerokość31.8 mm
zł 61,4 Netto
/ Sztuka
zł 75,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie