Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE35-XL-N-FA125

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:PASE35-XL-N-FA125-I
INA:PASE35-XL-N-FA125
Rubix:592177
Producent:0946125870000
EAN:4054372554735
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania126 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE35-XL-N-FA125


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania126 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska45 mm
Średnica zewn.163 mm
Wysokość93 mm
Długość163 mm
Seriapase..-xl-n-fa125
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27500 N
Szerokość45 mm
zł 165,68 Netto
/ Sztuka
zł 203,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie