Referencje
RHP:LPB17A
Rubix:663753
Producent:LPB17A R
EAN:00747023006458


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 68 mm |
|---|---|
| Wysokość wału | 22.2 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 27.38 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LPB17A
Seria standardowa, obudowa z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
LPB dostarczany z łożyskiem 1000G i LPB-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 200 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 68 mm |
| Wysokość wału | 22.2 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 27.38 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8 mm |
| Wysokość | 43.2 mm |
| Długość | 85.7 mm |
| Seria | lpb |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,9 Netto
/ Sztuka
zł 71,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie