Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE40-XL-N-FA125

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PASE40-XL-N-FA125
Rubix:459977
Producent:0096328830000
EAN:4012802809763
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania138.25 mm
Wysokość wału49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE40-XL-N-FA125


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania138.25 mm
Wysokość wału49.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.179 mm
Wysokość99 mm
Długość179 mm
Seriapase..-xl-n-fa125
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość48 mm
zł 180,82 Netto
/ Sztuka
zł 222,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie