Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP211-35
Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCP211-35
Rubix:3035544
Producent:UCP211-35
EAN:0087796140660


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.6 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 171 mm |
| Wysokość wału | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP211-35
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem za pomocą dwóch śrub może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
Zastosowania
● Łożyska w obudowie typu UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55.6 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 171 mm |
| Wysokość wału | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Całkowita szerokość łożyska | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Zacisk | 9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Typ montażu | dwubolcowy blok łożyskowy (two-bolt pillow block) |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 219 mm |
| Uszczelnienie | gebonden afdichting (bonded nitrile rubber seal) |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane; smarowniczka do dosmarowywania (smar na bazie litu) |
| Seria | ucp 200 |
| Ciężar | 4.9 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43400 N |
| Szerokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 196,33 Netto
/ Sztuka
zł 241,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie