Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESFL204COE

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SESFL204COE
Rubix:3145797
Producent:SESFL.204.COE
EAN:3413529551606
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Wysokość wału15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL204COE


Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
obudowa odlewana ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednostronna, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Wysokość wału15 mm
Materiałstal nierdzewna
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica zewn.47 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Typ montażuobudowa kołnierzowa na 2 śruby
Wysokość60 mm
Długość112 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z jedną wargą
Smarowaniesmar dopuszczony do kontaktu z żywnością; nypel smarowy m6x1
Seriasesfl200
Ciężar0.47 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość21.5 mm
zł 272,95 Netto
/ Sztuka
zł 335,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie