Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE25-XL-N-FA125
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PASE25-XL-N-FA125
Rubix:592171
Producent:0076462320000
EAN:4012802811742


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 102.5 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE25-XL-N-FA125
Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 102.5 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Średnica zewn. | 37.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | pase..-xl-n-fa125 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Szerokość | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,2 Netto
/ Sztuka
zł 146,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie