Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE55-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PSHE55-XL
Rubix:592209
Producent:0009831870000
EAN:4012802817478


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 118 mm |
| Wysokość wału | 64 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE55-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 118 mm |
| Wysokość wału | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica zewn. | 76 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 150 mm |
| Seria | pshe..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46000 N |
| Szerokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 266,45 Netto
/ Sztuka
zł 327,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie