Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP214-44
Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCP214-44
Rubix:3035548
Producent:UCP214-44
EAN:0087796139787
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP214-44
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem za pomocą dwóch śrub może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
Zastosowania
● Łożyska w obudowie typu UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Seria | ucp 200 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 364,87 Netto
/ Sztuka
zł 448,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie