Referencje
Zastąpiona ref.:PASE60-XL-N-I
INA:PASE60-XL-N
Rubix:237165
Producent:0945710230000
EAN:4054372845154


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 190 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE60-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer PASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekscentrycznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 190 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica zewn. | 84 mm |
| Wysokość | 140 mm |
| Długość | 240 mm |
| Seria | pase..-xl-n |
| Szerokość | 42 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 285,85 Netto
/ Sztuka
zł 351,6 Brutto
- Dostępny