Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP210/F
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP210/F
Rubix:2568676
Producent:SUCPLP210/F
EAN:0013992248510


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP210/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy kołnierzowy (pillow block) Timken SUCPLP210/F z otworem wału 50 mm, obudową z tworzywa sztucznego (polimeru) i wkładem ze stali nierdzewnej.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Materiał | biała obudowa z termoplastycznego tworzywa sztucznego (polimeru) z wkładem łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Zacisk | 20 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Typ montażu | dwupunktowa oprawa łożyskowa (pillow block) z obudową z tworzywa sztucznego (polimeru) i wkładem ze stali nierdzewnej |
| Wysokość | 114 mm |
| Długość | 206 mm |
| Uszczelnienie | standaard afdichting |
| Smarowanie | standardowy smar spożywczy |
| Seria | sucplp |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29800 N |
| Szerokość | 51.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie