Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SNP40HLT
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SNP40HLT
Rubix:666463
Producent:SNP40HLT R
EAN:00747023109500


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SNP40HLT
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SNP dostarczany z łożyskiem 1000G, SNP-EC z łożyskiem 1200ECG i SNP-DEC z łożyskiem 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Wysokość | 101.7 mm |
| Długość | 118 mm |
| Seria | snp |
| Ciężar | 2 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Szerokość | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,37 Netto
/ Sztuka
zł 226,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie