Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE50-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PASE50-XL-N-I
INA:PASE50-XL-N
Rubix:131023
Producent:0945699590000
EAN:4054372845055


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE50-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer PASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekscentrycznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 54 mm |
| Średnica zewn. | 69 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 200 mm |
| Seria | pase..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37500 N |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,83 Netto
/ Sztuka
zł 219,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie