Referencje
SNR:USP203N
Rubix:3144901
EAN:3413529517503




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USP203N
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,64 Netto
/ Sztuka
zł 174,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
