Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE35-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PASE35-XL-N
Rubix:131022
Producent:0945084290000
EAN:4054372301933
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania126 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE35-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekscentrycznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania126 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska45 mm
Średnica zewn.55 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Wysokość93 mm
Długość163 mm
Seriapase..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27500 N
Szerokość45 mm
117,34 Netto
/ Sztuka
144,33 Brutto
  • Dostępny