Referencje
Zastąpiona ref.:-T-UKP209
FAG:UKP209-J7
Rubix:609979
Producent:0812155500000
EAN:4047643261845


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 146 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UKP209-J7
Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2330 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 146 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 50 mm |
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 106 mm |
| Długość | 190 mm |
| Seria | ukp |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,39 Netto
/ Sztuka
zł 135,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie