Referencje
INA:204-XL-NPP-B
Rubix:128686
Producent:0008091790000
EAN:4012802783322


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 204-XL-NPP-B
Łożyska kulkowe samo-wyrównujące 2..-NPP-B, pierścień zewnętrzny sferyczny, pierścień wewnętrzny do dopasowania, uszczelki R po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2..-xl-npp-b |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,21 Netto
/ Sztuka
zł 43,31 Brutto
- Dostępny