Referencje
FAG:6300
Rubix:421297
EAN:4012801164894
Szczegóły produktu : Łożysko 6300
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie




