Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6002L11-H-20DDU

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6002

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6002L11-H-20DDU
Rubix:668491
Producent:6002L11-H-20DDU N
EAN:0029176685460
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6002L11-H-20DDU


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, stainless steel, contact seal on both sides of the bearing, pressed and hardened snap cage made of steel sheet, greasing with L11

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6002..
Prędkość odniesienia6380 rpm
Prędkość graniczna6380 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2270 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4750 N
232,75 Netto
/ Sztuka
286,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie