Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UKP216-J7

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-UKP216
FAG:UKP216-J7
Rubix:609985
Producent:0812185750000
EAN:4054366895615
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Odległość od środka do środka mocowania232 mm
Wysokość wału88.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UKP216-J7


Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8890 g
Średnica wewn.70 mm
Odległość od środka do środka mocowania232 mm
Wysokość wału88.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska82.6 mm
Średnica zewn.175 mm
Zacisk78 mm
Średnica otworów mocowania105 mm
Typ montażuobudowa łożyska typu plummer (długa podstawa)
Wysokość175 mm
Długość292 mm
Uszczelnieniersr seals (both sides)
Smarowanieponowne smarowanie przez smarowniczkę (gwint m6)
Seriaukp
Ciężar8.86 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r54000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr76000 N
Szerokość78 mm
zł 457,89 Netto
/ Sztuka
zł 563,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie