Referencje
INA:PASEY20-XL-N
Rubix:271504
Producent:0008820620000
EAN:4012802794441


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY20-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | żeliwo z grafitem płatkowym |
| Całkowita szerokość łożyska | 32 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Typ montażu | śruba przechodnia (podstawa 2-śrubowa, podstawa montowana długimi śrubami) |
| Wysokość | 64 mm |
| Długość | 130 mm |
| Uszczelnienie | p-seals (contact seals on both sides) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania; przyłącze smarowania gwintowe m6 (nypel smarowy) |
| Seria | pasey..-xl-n |
| Ciężar | 0.56 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Szerokość | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,8 Netto
/ Sztuka
zł 87,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie