Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SL20HLT
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:SL20HLT
Rubix:666207
Producent:SL20HLT R
EAN:00747023109098


Informacje techniczne
| Wysokość wału | 31.75 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SL20HLT
Seria standardowa, niski rozstaw osi wału, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SL dostarczany z łożyskiem 1000G, a SL-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 600 g |
|---|---|
| Wysokość wału | 31.75 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 63.7 mm |
| Długość | 126.5 mm |
| Seria | sl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,88 Netto
/ Sztuka
zł 101,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie