Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UKP212-J7

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-UKP212
FAG:UKP212-J7
Rubix:609982
Producent:0812165480000
EAN:4047643261395
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Wysokość wału69.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UKP212-J7


Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4710 g
Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Wysokość wału69.8 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska27.6 mm
Średnica zewn.138 mm
Zacisk62 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Typ montażublokada tulei adaptera (oprawa typu pillow block, 2-śrubowa, obudowa z żeliwa)
Wysokość138 mm
Długość241 mm
Uszczelnieniersr seals on both sides
Smarowaniesmarowanie smarem przez smarowniczkę r1/8
Seriaukp
Ciężar4.71 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr56000 N
Szerokość70 mm
zł 202,45 Netto
/ Sztuka
zł 249,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie