Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SL1EC
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SL1EC
Rubix:666184
Producent:SL1EC R
EAN:00747023031887


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 110.2 mm |
| Wysokość wału | 33.32 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SL1EC
Seria standardowa, niski rozstaw osi wału, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SL dostarczany z łożyskiem 1000G, a SL-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110.2 mm |
| Wysokość wału | 33.32 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 31.03 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 67.8 mm |
| Długość | 139 mm |
| Seria | sl |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Szerokość | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 136,47 Netto
/ Sztuka
zł 167,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie