Referencje
SNR:UKP215H
Rubix:3144700
EAN:3413529505142




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP215H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 73 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 482,38 Netto
/ Sztuka
zł 593,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
