Referencje
SNR:EXP206COE
Rubix:3143761
Producent:EXP.206.COE
EAN:3413520551865




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXP206COE
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Wysokość | 83 mm |
| Długość | 165 mm |
| Uszczelnienie | seal with slinger |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania (smarowniczka m6x1) |
| Seria | exp200 |
| Ciężar | 1.41 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 36.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 212,82 Netto
/ Sztuka
zł 261,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie