Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESPA205COE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESPA205COE
Rubix:3144019
Producent:SESPA.205.COE
EAN:3413529549894




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 50.8 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESPA205COE
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus z odlewu ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 50.8 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | korpus ze stali nierdzewnej; łożysko z wkładką ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 21.5 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Długość | 76 mm |
| Uszczelnienie | single lip seal |
| Smarowanie | smar spożywczy |
| Seria | sespa200 |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
| Szerokość | 21.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 320,96 Netto
/ Sztuka
zł 394,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie