Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCPE215

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCPE215
Rubix:3144497
EAN:3413529527007
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Wysokość wału82.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPE215


obudowa z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)290x170x87 mm
Waga Logistyczna7300 g
Średnica wewn.75 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Wysokość wału82.5 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska30 mm
Średnica zewn.130 mm
Średnica otworów mocowania22 mm
Typ montażumontaż stopowy (oprawa łożyskowa 2-śrubowa)
Wysokość164 mm
Długość265 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z tarczą odśrodkową
Smarowanieponowne smarowanie przez złącze smarowe r1/8
Seriaucpe200
Ciężar6.91 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r49500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Szerokość77.8 mm
zł 384,16 Netto
/ Sztuka
zł 472,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie