Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF307
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCF307
Rubix:957705
EAN:3413529541775





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF307
Obudowa z żeliwa szarego, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi z gniazdem, uszczelnienie z osłoną odśrodkową
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 153x143x59 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2004 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
| Materiał | żeliwo;stal nierdzewna;tworzywo sztuczne |
| Wysokość | 49 mm |
| Seria | ucf300 |
| Całkowita szerokość łożyska | 49 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33500 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.97 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,25 Netto
/ Sztuka
zł 190,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie