Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 208-108 WU
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 208-108 WU
Rubix:649058
Producent:78600
EAN:7316577030467


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 29.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 208-108 WU
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 399 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 29.7 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie