Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6216

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6216
Rubix:207698
Producent:0167213650000
EAN:4012801203470
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6216


Łożyska kulkowe poprzeczne są wszechstronnymi łożyskami samonośnymi. Łożyska te, które charakteryzują się prostą konstrukcją, solidnym działaniem i łatwością konserwacji, są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych oraz w wersjach otwartych i uszczelnionych.
Łożysko kulkowe poprzeczne 62, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowej

Mocne strony

Duży udźwig, możliwość dużej prędkości obrotowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26x140x140 mm
Waga Logistyczna1460 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość26 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62
Prędkość odniesienia5500 rpm
Prędkość graniczna7300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r55000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr77000 N
zł 144,69 Netto
/ Sztuka
zł 177,97 Brutto
  • Dostępny