Referencje
SKF:E2.6311-2Z/C3
Rubix:608827
Producent:361580
EAN:7316574075102





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko E2.6311-2Z/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1385,6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 63 |
| Prędkość odniesienia | 13000 rpm |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 71500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie