Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6312-2RS1/C3LHT23

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6312-2RS1/C3LHT23
Rubix:654052
Producent:226149
EAN:7316572477847
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6312-2RS1/C3LHT23


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1720 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6312
Koszstal
Prędkość graniczna3400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r52000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr85200 N
  • Termin dostawy na zapytanie