Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6209

Łożysko 6209

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6209
Rubix:354044
Producent:100417083
EAN:0087796295278
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6209


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)94,996x94,996x27,9908 mm
Waga w opakowaniu403,2 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6209
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31200 N
zł 37,81 Netto
/ Sztuka
zł 46,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie