Referencje
Timken:6001-2RS
Rubix:669117
Producent:100417167
EAN:0087796292369





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6001-2RS
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 25,9 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6001 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,67 Netto
/ Sztuka
zł 13,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie