Referencje
SKF:BB1-3205 B
Rubix:645360
Producent:52531
EAN:7316570478884


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BB1-3205 B
Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są wyjątkowo wszechstronne. Nadają się do dużych i bardzo dużych prędkości, odpowiednie do obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach oraz wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najczęściej stosowanyym typem łożyska, są dostępne w wielu konstrukcjach, wariantach i rozmiarach w ofercie SKF.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 130,3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
| Prędkość odniesienia | 28000 rpm |
| Prędkość graniczna | 18000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie