Referencje
FAG:6216-J20AB-C3
Rubix:1468668
Producent:0710074310030
EAN:4047643119856


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6216-J20AB-C3
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-J20AB, jednorzędowe, klatka z blachy stalowej, powlekane ceramicznie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1460 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62..-j20ab |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Prędkość graniczna | 7300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 55000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 77000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie