Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6313-ZZ-C3

Łożysko 6313

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6313-ZZ-C3
Rubix:1442957
Producent:100416982
EAN:0087796294233
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6313 ZZC3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)150,876x150,876x33,274 mm
Waga w opakowaniu2108,3 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6313
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r59700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr92600 N
  • Termin dostawy na zapytanie